パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)150質量(g/m)800材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)27寸法Y(mm)22概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101六角対辺(mm)27(アダプタ)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04291037PA3508x200mmSUSF+アダプタ200(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291046PA3508x210mmSUSF+アダプタ210(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291055PA3508x220mmSUSF+アダプタ220(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291064PA3508x230mmSUSF+アダプタ230(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291080PA3508x240mmSUSF+アダプタ240(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291089PA3508x250mmSUSF+アダプタ250(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291098PA3508x260mmSUSF+アダプタ260(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291107PA3508x270mmSUSF+アダプタ270(金具FからFまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291116PA3508x280mmSUSF+アダプタ280(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291125PA3508x290mmSUSF+アダプタ290(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291134PA3508x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291150PA3508x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291159PA3508x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291168PA3508x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291177PA3508x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291186PA3508x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291195PA3508x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291204PA3508x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291220PA3508x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291229PA3508x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291238PA3508x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291247PA3508x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291256PA3508x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291265PA3508x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291274PA3508x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291290PA3508x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291299PA3508x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291308PA3508x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291317PA3508x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291326PA3508x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291335PA3508x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291344PA3508x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291360PA3508x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291369PA3508x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291378PA3508x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291387PA3508x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291396PA3508x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291405PA3508x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291414PA3508x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291430PA3508x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291439PA3508x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291448PA3508x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291457PA3508x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291466PA3508x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291475PA3508x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291484PA3508x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291500PA3508x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291509PA3508x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291518PA3508x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04291527PA3508x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
04165335
2022-09-08

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする