パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)135質量(g/m)620材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具F】319、【アダプタ】172六角対辺(mm)36(アダプタ)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04293548PA0312x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293557PA0312x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293566PA0312x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293575PA0312x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293584PA0312x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293600PA0312x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293609PA0312x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293618PA0312x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293627PA0312x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293636PA0312x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293645PA0312x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293654PA0312x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293670PA0312x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293679PA0312x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293688PA0312x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293697PA0312x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293706PA0312x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293715PA0312x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293724PA0312x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293740PA0312x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293749PA0312x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293758PA0312x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293767PA0312x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293776PA0312x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293785PA0312x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293794PA0312x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293810PA0312x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293819PA0312x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293828PA0312x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293837PA0312x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293846PA0312x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293855PA0312x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293864PA0312x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293880PA0312x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293889PA0312x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293898PA0312x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293907PA0312x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293916PA0312x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293925PA0312x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293934PA0312x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293950PA0312x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293959PA0312x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293968PA0312x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293977PA0312x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293986PA0312x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293995PA0312x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04294004PA0312x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04294020PA0312x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04294029PA0312x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04294038PA0312x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする