パスカラート PA0712(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04296059PA0712x300mmSUSF+アダプタ7130300(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296068PA0712x310mmSUSF+アダプタ7130310(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296077PA0712x320mmSUSF+アダプタ7130320(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296086PA0712x330mmSUSF+アダプタ7130330(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296095PA0712x340mmSUSF+アダプタ7130340(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296104PA0712x350mmSUSF+アダプタ7130350(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296120PA0712x360mmSUSF+アダプタ7130360(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296129PA0712x370mmSUSF+アダプタ7130370(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296138PA0712x380mmSUSF+アダプタ7130380(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296147PA0712x390mmSUSF+アダプタ7130390(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296156PA0712x400mmSUSF+アダプタ7130400(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296165PA0712x410mmSUSF+アダプタ7130410(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296174PA0712x420mmSUSF+アダプタ7130420(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296190PA0712x430mmSUSF+アダプタ7130430(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296199PA0712x440mmSUSF+アダプタ7130440(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296208PA0712x450mmSUSF+アダプタ7130450(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296217PA0712x460mmSUSF+アダプタ7130460(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296226PA0712x470mmSUSF+アダプタ7130470(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296235PA0712x480mmSUSF+アダプタ7130480(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296244PA0712x490mmSUSF+アダプタ7130490(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296260PA0712x500mmSUSF+アダプタ7130500(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296269PA0712x510mmSUSF+アダプタ7130510(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296278PA0712x520mmSUSF+アダプタ7130520(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296287PA0712x530mmSUSF+アダプタ7130530(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296296PA0712x540mmSUSF+アダプタ7130540(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296305PA0712x550mmSUSF+アダプタ7130550(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296314PA0712x560mmSUSF+アダプタ7130560(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296330PA0712x570mmSUSF+アダプタ7130570(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296339PA0712x580mmSUSF+アダプタ7130580(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296348PA0712x590mmSUSF+アダプタ7130590(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296357PA0712x600mmSUSF+アダプタ7130600(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296366PA0712x610mmSUSF+アダプタ7130610(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296375PA0712x620mmSUSF+アダプタ7130620(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296384PA0712x630mmSUSF+アダプタ7130630(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296400PA0712x640mmSUSF+アダプタ7130640(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296409PA0712x650mmSUSF+アダプタ7130650(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296418PA0712x660mmSUSF+アダプタ7130660(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296427PA0712x670mmSUSF+アダプタ7130670(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296436PA0712x680mmSUSF+アダプタ7130680(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296445PA0712x690mmSUSF+アダプタ7130690(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296454PA0712x700mmSUSF+アダプタ7130700(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296470PA0712x710mmSUSF+アダプタ7130710(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296479PA0712x720mmSUSF+アダプタ7130720(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296488PA0712x730mmSUSF+アダプタ7130730(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296497PA0712x740mmSUSF+アダプタ7130740(金具FからFまで)19
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296506PA0712x750mmSUSF+アダプタ7130750(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296515PA0712x760mmSUSF+アダプタ7130760(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296524PA0712x770mmSUSF+アダプタ7130770(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296540PA0712x780mmSUSF+アダプタ7130780(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04296549PA0712x790mmSUSF+アダプタ7130790(金具FからFまで)19
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする