曜日別特売

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.5最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)140質量(g/m)950材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172六角対辺(mm)36(アダプタ)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04303585PA1712x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303594PA1712x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303610PA1712x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303619PA1712x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303628PA1712x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303637PA1712x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303646PA1712x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303655PA1712x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303664PA1712x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303680PA1712x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303689PA1712x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303698PA1712x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303707PA1712x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303716PA1712x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303725PA1712x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303734PA1712x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303750PA1712x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303759PA1712x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303768PA1712x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303777PA1712x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303786PA1712x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303795PA1712x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303804PA1712x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303820PA1712x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303829PA1712x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303838PA1712x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303847PA1712x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303856PA1712x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303865PA1712x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303874PA1712x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303890PA1712x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303899PA1712x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303908PA1712x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303917PA1712x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303926PA1712x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303935PA1712x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303944PA1712x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303960PA1712x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303969PA1712x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303978PA1712x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303987PA1712x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04303996PA1712x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304005PA1712x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304014PA1712x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304030PA1712x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304039PA1712x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304048PA1712x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304057PA1712x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304066PA1712x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04304075PA1712x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
04305378
2022-09-08

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする