曜日別特売

パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30最小破壊圧力(MPa)112ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04308607PA2812x300mmSUSF+アダプタ28170300(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308616PA2812x310mmSUSF+アダプタ28170310(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308625PA2812x320mmSUSF+アダプタ28170320(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308634PA2812x330mmSUSF+アダプタ28170330(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308650PA2812x340mmSUSF+アダプタ28170340(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308659PA2812x350mmSUSF+アダプタ28170350(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308668PA2812x360mmSUSF+アダプタ28170360(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308677PA2812x370mmSUSF+アダプタ28170370(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308686PA2812x380mmSUSF+アダプタ28170380(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308695PA2812x390mmSUSF+アダプタ28170390(金具FからFまで)19
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308704PA2812x400mmSUSF+アダプタ28170400(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308720PA2812x410mmSUSF+アダプタ28170410(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308729PA2812x420mmSUSF+アダプタ28170420(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308738PA2812x430mmSUSF+アダプタ28170430(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308747PA2812x440mmSUSF+アダプタ28170440(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308756PA2812x450mmSUSF+アダプタ28170450(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308765PA2812x460mmSUSF+アダプタ28170460(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308774PA2812x470mmSUSF+アダプタ28170470(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308790PA2812x480mmSUSF+アダプタ28170480(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308799PA2812x490mmSUSF+アダプタ28170490(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308808PA2812x500mmSUSF+アダプタ28170500(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308817PA2812x510mmSUSF+アダプタ28170510(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308826PA2812x520mmSUSF+アダプタ28170520(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308835PA2812x530mmSUSF+アダプタ28170530(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308844PA2812x540mmSUSF+アダプタ28170540(金具FからFまで)19
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308860PA2812x550mmSUSF+アダプタ28170550(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308869PA2812x560mmSUSF+アダプタ28170560(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308878PA2812x570mmSUSF+アダプタ28170570(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308887PA2812x580mmSUSF+アダプタ28170580(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308896PA2812x590mmSUSF+アダプタ28170590(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308905PA2812x600mmSUSF+アダプタ28170600(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308914PA2812x610mmSUSF+アダプタ28170610(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308930PA2812x620mmSUSF+アダプタ28170620(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308939PA2812x630mmSUSF+アダプタ28170630(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308948PA2812x640mmSUSF+アダプタ28170640(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308957PA2812x650mmSUSF+アダプタ28170650(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308966PA2812x660mmSUSF+アダプタ28170660(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308975PA2812x670mmSUSF+アダプタ28170670(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04308984PA2812x680mmSUSF+アダプタ28170680(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309000PA2812x690mmSUSF+アダプタ28170690(金具FからFまで)19
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309009PA2812x700mmSUSF+アダプタ28170700(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309018PA2812x710mmSUSF+アダプタ28170710(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309027PA2812x720mmSUSF+アダプタ28170720(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309036PA2812x730mmSUSF+アダプタ28170730(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309045PA2812x740mmSUSF+アダプタ28170740(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309054PA2812x750mmSUSF+アダプタ28170750(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309070PA2812x760mmSUSF+アダプタ28170760(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309079PA2812x770mmSUSF+アダプタ28170770(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309088PA2812x780mmSUSF+アダプタ28170780(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04309097PA2812x790mmSUSF+アダプタ28170790(金具FからFまで)19
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする