パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)1130材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)36寸法Y(mm)30概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172六角対辺(mm)36(アダプタ)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04310820PA3512x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310829PA3512x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310838PA3512x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310847PA3512x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310856PA3512x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310865PA3512x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310874PA3512x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310890PA3512x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310899PA3512x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310908PA3512x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310917PA3512x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310926PA3512x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310935PA3512x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310944PA3512x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310960PA3512x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310969PA3512x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310978PA3512x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310987PA3512x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04310996PA3512x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311005PA3512x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311014PA3512x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311030PA3512x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311039PA3512x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311048PA3512x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311057PA3512x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311066PA3512x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311075PA3512x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311084PA3512x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311100PA3512x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311109PA3512x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311118PA3512x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311127PA3512x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311136PA3512x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311145PA3512x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311154PA3512x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311170PA3512x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311179PA3512x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311188PA3512x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311197PA3512x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311206PA3512x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311215PA3512x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311224PA3512x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311240PA3512x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311249PA3512x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311258PA3512x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311267PA3512x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311276PA3512x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311285PA3512x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311294PA3512x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04311310PA3512x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする