パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)33.8最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)175質量(g/m)850材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243六角対辺(mm)41(アダプタ)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04315537PA0716x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315546PA0716x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315555PA0716x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315564PA0716x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315580PA0716x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315589PA0716x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315598PA0716x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315607PA0716x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315616PA0716x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315625PA0716x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315634PA0716x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315650PA0716x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315659PA0716x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315668PA0716x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315677PA0716x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315686PA0716x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315695PA0716x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315704PA0716x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315720PA0716x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315729PA0716x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315738PA0716x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315747PA0716x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315756PA0716x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315765PA0716x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315774PA0716x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315790PA0716x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315799PA0716x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315808PA0716x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315817PA0716x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315826PA0716x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315835PA0716x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315844PA0716x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315860PA0716x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315869PA0716x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315878PA0716x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315887PA0716x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315896PA0716x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315905PA0716x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315914PA0716x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315930PA0716x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315939PA0716x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315948PA0716x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315957PA0716x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315966PA0716x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315975PA0716x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04315984PA0716x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04316000PA0716x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04316009PA0716x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04316018PA0716x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04316027PA0716x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする