曜日別特売

パスカラート PA1716(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)1300材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243六角対辺(mm)41(アダプタ)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
全241種類を絞り込む
長さL(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04322966PA1716x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04322975PA1716x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04322984PA1716x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323000PA1716x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323009PA1716x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323018PA1716x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323027PA1716x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323036PA1716x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323045PA1716x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323054PA1716x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323070PA1716x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323079PA1716x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323088PA1716x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323097PA1716x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323106PA1716x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323115PA1716x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323124PA1716x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323140PA1716x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323149PA1716x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323158PA1716x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323167PA1716x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323176PA1716x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323185PA1716x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323194PA1716x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323210PA1716x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323219PA1716x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323228PA1716x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323237PA1716x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323246PA1716x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323255PA1716x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323264PA1716x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323280PA1716x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323289PA1716x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323298PA1716x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323307PA1716x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323316PA1716x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323325PA1716x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323334PA1716x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323350PA1716x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323359PA1716x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323368PA1716x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323377PA1716x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323386PA1716x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323395PA1716x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323404PA1716x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323420PA1716x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323429PA1716x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323438PA1716x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323447PA1716x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04323456PA1716x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする