パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)1750材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243六角対辺(mm)41(アダプタ)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04327787PA2816x300mmSUSF+アダプタ-300(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327796PA2816x310mmSUSF+アダプタ-310(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327805PA2816x320mmSUSF+アダプタ-320(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327814PA2816x330mmSUSF+アダプタ-330(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327830PA2816x340mmSUSF+アダプタ-340(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327839PA2816x350mmSUSF+アダプタ-350(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327848PA2816x360mmSUSF+アダプタ-360(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327857PA2816x370mmSUSF+アダプタ-370(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327866PA2816x380mmSUSF+アダプタ-380(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327875PA2816x390mmSUSF+アダプタ-390(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327884PA2816x400mmSUSF+アダプタ-400(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327900PA2816x410mmSUSF+アダプタ-410(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327909PA2816x420mmSUSF+アダプタ-420(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327918PA2816x430mmSUSF+アダプタ-430(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327927PA2816x440mmSUSF+アダプタ-440(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327936PA2816x450mmSUSF+アダプタ-450(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327945PA2816x460mmSUSF+アダプタ-460(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327954PA2816x470mmSUSF+アダプタ-470(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327970PA2816x480mmSUSF+アダプタ-480(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327979PA2816x490mmSUSF+アダプタ-490(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327988PA2816x500mmSUSF+アダプタ-500(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04327997PA2816x510mmSUSF+アダプタ-510(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328006PA2816x520mmSUSF+アダプタ-520(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328015PA2816x530mmSUSF+アダプタ-530(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328024PA2816x540mmSUSF+アダプタ-540(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328040PA2816x550mmSUSF+アダプタ-550(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328049PA2816x560mmSUSF+アダプタ-560(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328058PA2816x570mmSUSF+アダプタ-570(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328067PA2816x580mmSUSF+アダプタ-580(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328076PA2816x590mmSUSF+アダプタ-590(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328085PA2816x600mmSUSF+アダプタ-600(金具FからFまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328094PA2816x610mmSUSF+アダプタ-610(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328110PA2816x620mmSUSF+アダプタ-620(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328119PA2816x630mmSUSF+アダプタ-630(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328128PA2816x640mmSUSF+アダプタ-640(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328137PA2816x650mmSUSF+アダプタ-650(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328146PA2816x660mmSUSF+アダプタ-660(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328155PA2816x670mmSUSF+アダプタ-670(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328164PA2816x680mmSUSF+アダプタ-680(金具FからFまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328180PA2816x690mmSUSF+アダプタ-690(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328189PA2816x700mmSUSF+アダプタ-700(金具FからFまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328198PA2816x710mmSUSF+アダプタ-710(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328207PA2816x720mmSUSF+アダプタ-720(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328216PA2816x730mmSUSF+アダプタ-730(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328225PA2816x740mmSUSF+アダプタ-740(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328234PA2816x750mmSUSF+アダプタ-750(金具FからFまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328250PA2816x760mmSUSF+アダプタ-760(金具FからFまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328259PA2816x770mmSUSF+アダプタ-770(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328268PA2816x780mmSUSF+アダプタ-780(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04328277PA2816x790mmSUSF+アダプタ-790(金具FからFまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする