パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)200質量(g/m)950材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)50寸法Y(mm)46概略質量(g/個)【金具F】753、【アダプタ】425六角対辺(mm)50(アダプタ)ねじ【金具F】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04332206PA0320x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332215PA0320x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332224PA0320x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332240PA0320x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332249PA0320x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332258PA0320x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332267PA0320x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332276PA0320x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332285PA0320x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332294PA0320x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332310PA0320x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332319PA0320x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332328PA0320x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332337PA0320x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332346PA0320x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332355PA0320x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332364PA0320x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332380PA0320x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332389PA0320x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332398PA0320x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332407PA0320x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332416PA0320x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332425PA0320x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332434PA0320x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332450PA0320x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332459PA0320x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332468PA0320x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332477PA0320x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332486PA0320x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332495PA0320x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332504PA0320x800mmSUSF+アダプタ800(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332520PA0320x810mmSUSF+アダプタ810(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332529PA0320x820mmSUSF+アダプタ820(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332538PA0320x830mmSUSF+アダプタ830(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332547PA0320x840mmSUSF+アダプタ840(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332556PA0320x850mmSUSF+アダプタ850(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332565PA0320x860mmSUSF+アダプタ860(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332574PA0320x870mmSUSF+アダプタ870(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332590PA0320x880mmSUSF+アダプタ880(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332599PA0320x890mmSUSF+アダプタ890(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332608PA0320x900mmSUSF+アダプタ900(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332617PA0320x910mmSUSF+アダプタ910(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332626PA0320x920mmSUSF+アダプタ920(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332635PA0320x930mmSUSF+アダプタ930(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332644PA0320x940mmSUSF+アダプタ940(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332660PA0320x950mmSUSF+アダプタ950(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332669PA0320x960mmSUSF+アダプタ960(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332678PA0320x970mmSUSF+アダプタ970(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332687PA0320x980mmSUSF+アダプタ980(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04332696PA0320x990mmSUSF+アダプタ990(金具FからFまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする