曜日別特売

パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ【金具F】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/4補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)六角対辺(mm)50(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)50ホース内径(Φmm)31.8金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)46最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)43.5質量(g/m)1610推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】975、【アダプタ】425内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04334218PA0720x500mmSUSF+アダプタ7220500(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334227PA0720x510mmSUSF+アダプタ7220510(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334236PA0720x520mmSUSF+アダプタ7220520(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334245PA0720x530mmSUSF+アダプタ7220530(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334254PA0720x540mmSUSF+アダプタ7220540(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334270PA0720x550mmSUSF+アダプタ7220550(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334279PA0720x560mmSUSF+アダプタ7220560(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334288PA0720x570mmSUSF+アダプタ7220570(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334297PA0720x580mmSUSF+アダプタ7220580(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334306PA0720x590mmSUSF+アダプタ7220590(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334315PA0720x600mmSUSF+アダプタ7220600(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334324PA0720x610mmSUSF+アダプタ7220610(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334340PA0720x620mmSUSF+アダプタ7220620(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334349PA0720x630mmSUSF+アダプタ7220630(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334358PA0720x640mmSUSF+アダプタ7220640(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334367PA0720x650mmSUSF+アダプタ7220650(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334376PA0720x660mmSUSF+アダプタ7220660(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334385PA0720x670mmSUSF+アダプタ7220670(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334394PA0720x680mmSUSF+アダプタ7220680(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334410PA0720x690mmSUSF+アダプタ7220690(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334419PA0720x700mmSUSF+アダプタ7220700(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334428PA0720x710mmSUSF+アダプタ7220710(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334437PA0720x720mmSUSF+アダプタ7220720(金具FからFまで)31.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334446PA0720x730mmSUSF+アダプタ7220730(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334455PA0720x740mmSUSF+アダプタ7220740(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334464PA0720x750mmSUSF+アダプタ7220750(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334480PA0720x760mmSUSF+アダプタ7220760(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334489PA0720x770mmSUSF+アダプタ7220770(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334498PA0720x780mmSUSF+アダプタ7220780(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334507PA0720x790mmSUSF+アダプタ7220790(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334516PA0720x800mmSUSF+アダプタ7220800(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334525PA0720x810mmSUSF+アダプタ7220810(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334534PA0720x820mmSUSF+アダプタ7220820(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334550PA0720x830mmSUSF+アダプタ7220830(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334559PA0720x840mmSUSF+アダプタ7220840(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334568PA0720x850mmSUSF+アダプタ7220850(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334577PA0720x860mmSUSF+アダプタ7220860(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334586PA0720x870mmSUSF+アダプタ7220870(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334595PA0720x880mmSUSF+アダプタ7220880(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334604PA0720x890mmSUSF+アダプタ7220890(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334620PA0720x900mmSUSF+アダプタ7220900(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334629PA0720x910mmSUSF+アダプタ7220910(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334638PA0720x920mmSUSF+アダプタ7220920(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334647PA0720x930mmSUSF+アダプタ7220930(金具FからFまで)31.8
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334656PA0720x940mmSUSF+アダプタ7220940(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334665PA0720x950mmSUSF+アダプタ7220950(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334674PA0720x960mmSUSF+アダプタ7220960(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334690PA0720x970mmSUSF+アダプタ7220970(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334699PA0720x980mmSUSF+アダプタ7220980(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04334708PA0720x990mmSUSF+アダプタ7220990(金具FからFまで)31.8
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする