パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)48.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)250質量(g/m)1170材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具F】874、【アダプタ】485六角対辺(mm)55(アダプタ)ねじ【金具F】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04336230PA0324x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336239PA0324x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336248PA0324x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336257PA0324x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336266PA0324x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336275PA0324x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336284PA0324x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336300PA0324x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336309PA0324x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336318PA0324x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336327PA0324x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336336PA0324x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336345PA0324x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336354PA0324x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336370PA0324x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336379PA0324x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336388PA0324x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336397PA0324x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336406PA0324x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336415PA0324x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336424PA0324x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336440PA0324x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336449PA0324x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336458PA0324x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336467PA0324x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336476PA0324x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336485PA0324x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336494PA0324x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336510PA0324x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336519PA0324x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336528PA0324x800mmSUSF+アダプタ800(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336537PA0324x810mmSUSF+アダプタ810(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336546PA0324x820mmSUSF+アダプタ820(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336555PA0324x830mmSUSF+アダプタ830(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336564PA0324x840mmSUSF+アダプタ840(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336580PA0324x850mmSUSF+アダプタ850(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336589PA0324x860mmSUSF+アダプタ860(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336598PA0324x870mmSUSF+アダプタ870(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336607PA0324x880mmSUSF+アダプタ880(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336616PA0324x890mmSUSF+アダプタ890(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336625PA0324x900mmSUSF+アダプタ900(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336634PA0324x910mmSUSF+アダプタ910(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336650PA0324x920mmSUSF+アダプタ920(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336659PA0324x930mmSUSF+アダプタ930(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336668PA0324x940mmSUSF+アダプタ940(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336677PA0324x950mmSUSF+アダプタ950(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336686PA0324x960mmSUSF+アダプタ960(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336695PA0324x970mmSUSF+アダプタ970(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336704PA0324x980mmSUSF+アダプタ980(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04336720PA0324x990mmSUSF+アダプタ990(金具FからFまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする