曜日別特売

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)1910材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具F】1106、【アダプタ】485六角対辺(mm)55(アダプタ)ねじ【金具F】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04338235PA0724x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338244PA0724x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338260PA0724x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338269PA0724x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338278PA0724x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338287PA0724x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338296PA0724x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338305PA0724x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338314PA0724x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338330PA0724x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338339PA0724x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338348PA0724x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338357PA0724x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338366PA0724x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338375PA0724x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338384PA0724x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338400PA0724x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338409PA0724x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338418PA0724x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338427PA0724x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338436PA0724x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338445PA0724x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338454PA0724x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338470PA0724x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338479PA0724x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338488PA0724x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338497PA0724x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338506PA0724x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338515PA0724x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338524PA0724x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338540PA0724x800mmSUSF+アダプタ800(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338549PA0724x810mmSUSF+アダプタ810(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338558PA0724x820mmSUSF+アダプタ820(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338567PA0724x830mmSUSF+アダプタ830(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338576PA0724x840mmSUSF+アダプタ840(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338585PA0724x850mmSUSF+アダプタ850(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338594PA0724x860mmSUSF+アダプタ860(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338610PA0724x870mmSUSF+アダプタ870(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338619PA0724x880mmSUSF+アダプタ880(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338628PA0724x890mmSUSF+アダプタ890(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338637PA0724x900mmSUSF+アダプタ900(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338646PA0724x910mmSUSF+アダプタ910(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338655PA0724x920mmSUSF+アダプタ920(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338664PA0724x930mmSUSF+アダプタ930(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338680PA0724x940mmSUSF+アダプタ940(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338689PA0724x950mmSUSF+アダプタ950(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338698PA0724x960mmSUSF+アダプタ960(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338707PA0724x970mmSUSF+アダプタ970(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338716PA0724x980mmSUSF+アダプタ980(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04338725PA0724x990mmSUSF+アダプタ990(金具FからFまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする