パスカラート PA0332(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0332(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)50.8ホース外径(Φmm)60.7最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)300質量(g/m)1520材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)70寸法Y(mm)65概略質量(g/個)【金具F】1975、【アダプタ】728六角対辺(mm)70(アダプタ)ねじ【金具F】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雄30°シート(金具F接続側)×R2"金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340247PA0332x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340256PA0332x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340265PA0332x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340274PA0332x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340290PA0332x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340299PA0332x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340308PA0332x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340317PA0332x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340326PA0332x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340335PA0332x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340344PA0332x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340360PA0332x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340369PA0332x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340378PA0332x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340387PA0332x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340396PA0332x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340405PA0332x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340414PA0332x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340430PA0332x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340439PA0332x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340448PA0332x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340457PA0332x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340466PA0332x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340475PA0332x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340484PA0332x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340500PA0332x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340509PA0332x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340518PA0332x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340527PA0332x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340536PA0332x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340545PA0332x800mmSUSF+アダプタ800(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340554PA0332x810mmSUSF+アダプタ810(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340570PA0332x820mmSUSF+アダプタ820(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340579PA0332x830mmSUSF+アダプタ830(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340588PA0332x840mmSUSF+アダプタ840(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340597PA0332x850mmSUSF+アダプタ850(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340606PA0332x860mmSUSF+アダプタ860(金具FからFまで)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340615PA0332x870mmSUSF+アダプタ870(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340624PA0332x880mmSUSF+アダプタ880(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340640PA0332x890mmSUSF+アダプタ890(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340649PA0332x900mmSUSF+アダプタ900(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340658PA0332x910mmSUSF+アダプタ910(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340667PA0332x920mmSUSF+アダプタ920(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340676PA0332x930mmSUSF+アダプタ930(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340685PA0332x940mmSUSF+アダプタ940(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340694PA0332x950mmSUSF+アダプタ950(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340710PA0332x960mmSUSF+アダプタ960(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340719PA0332x970mmSUSF+アダプタ970(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340728PA0332x980mmSUSF+アダプタ980(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340737PA0332x990mmSUSF+アダプタ990(金具FからFまで)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする