セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

用途油圧配管内容量1個
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法Y1(mm)
寸法Y2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344280FS04RR1/41717105750
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
04344289FS06RR3/82222127095
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
04344298FS08RR1/227271380180
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする