曜日別特売

セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用)

セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

用途油圧配管内容量1個
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
ねじサイズ
寸法Y(mm)
寸法L(mm)
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344334FR04R21R1/41971100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
04344350FR06R25.4R3/82276135
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
04344359FR08R31.8R1/22789250
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする