BRIDGESTONE(ブリヂストン)
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途
油圧配管
内容量
1個
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法Y(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
概略質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04344368
FR04F
G1/4
19
21
66
95
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
04344377
FR06F
G3/8
22
25.4
69
130
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
04344386
FR08F
G1/2
27
31.8
80
250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください