曜日別特売

セルフィットホース KFシリーズ

セルフィットホース KFシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

用途油圧配管補強層1P適合流体鉱物性作動油流体温度(℃)-30~+100推奨雰囲気温度(℃)-30~+70材質内管:ポリエステル樹脂材質(外被)ポリウレタン内容量1本
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小破壊圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344404KF0416.312.520.58235110
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344420KF0426.312.520.58235110
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344429KF0436.312.520.58235110
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344438KF0446.312.520.58235110
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344447KF0456.312.520.58235110
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344456KF0466.312.520.58235110
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344465KF0476.312.520.58235110
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344474KF0486.312.520.58235110
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344490KF0496.312.520.58235110
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344499KF04106.312.520.58235110
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344508KF04116.312.520.58235110
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344517KF04126.312.520.58235110
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344526KF04136.312.520.58235110
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344535KF04146.312.520.58235110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344544KF04156.312.520.58235110
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344560KF04166.312.520.58235110
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344569KF04176.312.520.58235110
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344578KF04186.312.520.58235110
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344587KF04196.312.520.58235110
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344596KF04206.312.520.58235110
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344605KF04216.312.520.58235110
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344614KF04226.312.520.58235110
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344630KF04236.312.520.58235110
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344639KF04246.312.520.58235110
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344648KF04256.312.520.58235110
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344657KF04266.312.520.58235110
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344666KF04276.312.520.58235110
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344675KF04286.312.520.58235110
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344684KF04296.312.520.58235110
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344700KF04306.312.520.58235110
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344709KF04316.312.520.58235110
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344718KF04326.312.520.58235110
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344727KF04336.312.520.58235110
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344736KF04346.312.520.58235110
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344745KF04356.312.520.58235110
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344754KF04366.312.520.58235110
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344770KF04376.312.520.58235110
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344779KF04386.312.520.58235110
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344788KF04396.312.520.58235110
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344797KF04406.312.520.58235110
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344806KF04416.312.520.58235110
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344815KF04426.312.520.58235110
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344824KF04436.312.520.58235110
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344840KF04446.312.520.58235110
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344849KF04456.312.520.58235110
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344858KF04466.312.520.58235110
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344867KF04476.312.520.58235110
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344876KF04486.312.520.58235110
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344885KF04496.312.520.58235110
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04344894KF04506.312.520.58235110
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする