RS PRO
AVアダプタ HDMI DVI-D
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途
デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換
コネクタ形状
HDMI(オス) - DVI-D(メス)
色
黒
変換タイプ
オス - メス
タイプ
ビデオ
方向
ストレート
材質(ハウジング)
PVC
プラグ
金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398995
182-8558
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください