曜日別特売

HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。

用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04399020182-8878
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする