曜日別特売

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。

用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04399038182-8569
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする