ダイニングこたつ

ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。

用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして 消費電力(W)600 材質(天板)繊維板・ウレタン 材質(脚)天然木 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターMHU-601E 保証期間1年 ダークブラウン 内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※こたつ布団・椅子は付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04412670 GND-HDN135(DB) 135×80×68 25 長方形
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
04412654 GND-HDN80(DB) 80×80×70 19 正方形
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04412654 GND-HDN80(DB) 44644978 GND-HDN801(DB) GND-HDN801(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644978 ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 1台 25,900 税込28,490 型番違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする