速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載
障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。
左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。
速暖性と遠赤外線効果に優れた電気暖房。
小さめのスペースに好適。
素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。
450W/900Wの2段階で切替が可能。
掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や洗面所・脱衣所などに
色アッシュブラウン
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×61.5
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサー
保証期間1年
内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 04413117
2023-01-12
- 用途:
- 玄関の来客対応時に利用
社会福祉法人愛心会 様
(医療・福祉・介護関連業)
玄関で受付をする際に、外から入って来られて冷えて手が冷たくなったり、待ち時間で寒い思いをしない様にと利用しています。センサーが付いているので、倒れたり服が近づいても消えるので安心して使用できます。