Anker 711 Charger (Nano II 30W)

Anker 711 Charger (Nano II 30W) Anker(アンカー)

充電器は、これ1つ:USB PDに対応し、最大30W出力が可能なUSB-Cポートを搭載。
スマートフォンやタブレット端末からMacBook Airまでの幅広い機器をこの1台で充電することができるため、機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
MacBook Airにも充電可能:USB PD対応の最大30W出力を備え、スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにもフルスピード充電できます。
一般的な30W出力の充電器に比べ約70%の小型化を実現しました。
※本製品にモバイルバッテリー機能はありません
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。
Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。
国際的な安全規格にも準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
GaN IIシリーズ最小:GaN IIシリーズで最も小さいコンパクト設計で、持ち運びにも最適です。
外出や出張を含む様々なシーンでお使いのスマートフォンやタブレット端末に急速充電が可能です。

入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.0A 出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:2.0A / 20.0V:1.5A (最大30W)、PPS出力: 3.3-11.0V:3.0A / 3.3-16.0V:2.0A (最大30W) 最大出力(W)30 ポート【出力】USB-C ブラック 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第3世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、iPad (第8世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第5世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×28×27(プラグ部を含まない) 質量(g)約34 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※MacBook Air以外のノートPCへの充電には適しておりません。
※折りたたみ式プラグではございません。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011276 A2146N11
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする