Anker PowerPort III 2-Port 100W
ホワイト色
|
驚くほどパワフル:USB Power Delivery (PD) 対応の合計最大100Wの高出力でノートPCからスマートフォンまで幅広い機器に急速充電できます。
※100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
ノートPCも2台同時に:合計最大100Wの高出力でノートPCを2台同時に急速充電できます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。
Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
幅広い対応機種:合計最大100W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。
Apple製品やタブレット端末などのUSB-C対応機器にも幅広く対応しています。 (※USB-C ケーブルは別売りです)
コンパクトでポータブル:2ポート搭載でありながらコンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。
旅行や出張などの持ち運び用にもおすすめです。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。
また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しているため、安心してお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)3A
出力1ポートのみ使用:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:5A (最大100W)、2ポート同時使用:上部:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)・下部:5V:3A / 9V:3A / 15V:2.66A / 20V:2A (最大40W)、【PPS出力】1ポートのみ使用:3.3V-16.0V:5.0A (最大80W)、2ポート同時使用:上部:3.3V-16.0V:3.0A (最大48W)・下部:3.3V-16.0V:2.0A (最大32W)※100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
最大出力(W)100
ポート【出力】USB-C×2
色ホワイト
対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第8世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第5世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 、MacBook Pro (13インチ、202016インチ、2019) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×69×31
質量(g)約216
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート数2
内容量1個
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。