レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)50.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)2410構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/2質量(g/個)【1004金具】1250、【アダプタ】520寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11564570NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
92,816
102,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564579NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
92,924
102,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564588NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
93,031
102,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564597NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
93,138
102,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564606NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
93,245
102,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564615NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
93,352
102,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564624NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
93,460
102,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564640NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
93,567
102,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564649NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
93,674
103,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564658NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
93,781
103,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564667NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
93,888
103,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564676NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
93,996
103,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564685NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
94,103
103,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564694NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
94,210
103,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564710NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
94,317
103,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564719NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
94,424
103,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564728NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
94,532
103,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564737NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
94,639
104,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564746NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
94,746
104,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564755NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
94,853
104,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564764NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013700(1004~1004まで)
94,960
104,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564780NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013710(1004~1004まで)
95,068
104,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564789NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013720(1004~1004まで)
95,175
104,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564798NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013730(1004~1004まで)
95,282
104,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564807NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013740(1004~1004まで)
95,389
104,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564816NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013750(1004~1004まで)
95,496
105,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564825NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013760(1004~1004まで)
95,604
105,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564834NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013770(1004~1004まで)
95,711
105,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564850NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013780(1004~1004まで)
95,818
105,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564859NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013790(1004~1004まで)
95,925
105,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564868NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013800(1004~1004まで)
96,032
105,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564877NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013810(1004~1004まで)
96,140
105,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564886NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013820(1004~1004まで)
96,247
105,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564895NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013830(1004~1004まで)
96,354
105,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564904NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013840(1004~1004まで)
96,461
106,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564920NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013850(1004~1004まで)
96,568
106,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564929NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013860(1004~1004まで)
96,676
106,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564938NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013870(1004~1004まで)
96,783
106,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564947NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013880(1004~1004まで)
96,890
106,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564956NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013890(1004~1004まで)
96,997
106,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564965NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013900(1004~1004まで)
97,104
106,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564974NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013910(1004~1004まで)
97,212
106,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564990NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013920(1004~1004まで)
97,319
107,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11564999NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013930(1004~1004まで)
97,426
107,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565008NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013940(1004~1004まで)
97,533
107,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565017NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013950(1004~1004まで)
97,640
107,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565026NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013960(1004~1004まで)
97,748
107,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565035NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013970(1004~1004まで)
97,855
107,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565044NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013980(1004~1004まで)
97,962
107,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11565060NWP140-38 SUS1004+1013=1004+1013990(1004~1004まで)
98,069
107,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする