曜日別特売

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2"管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G2”オス30°シート(金具1004接続側)×R2”最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)【1004金具】2320、【アダプタ】830最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11566575NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370500(1004~1004まで)50.8
167,005
183,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566584NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370510(1004~1004まで)50.8
167,172
183,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566600NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370520(1004~1004まで)50.8
167,338
184,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566609NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370530(1004~1004まで)50.8
167,504
184,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566618NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370540(1004~1004まで)50.8
167,671
184,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566627NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370550(1004~1004まで)50.8
167,837
184,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566636NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370560(1004~1004まで)50.8
168,004
184,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566645NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370570(1004~1004まで)50.8
168,170
184,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566654NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370580(1004~1004まで)50.8
168,336
185,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566670NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370590(1004~1004まで)50.8
168,503
185,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566679NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370600(1004~1004まで)50.8
168,668
185,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566688NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370610(1004~1004まで)50.8
168,834
185,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566697NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370620(1004~1004まで)50.8
169,000
185,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566706NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370630(1004~1004まで)50.8
169,167
186,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566715NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370640(1004~1004まで)50.8
169,333
186,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566724NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370650(1004~1004まで)50.8
169,500
186,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566740NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370660(1004~1004まで)50.8
169,666
186,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566749NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370670(1004~1004まで)50.8
169,832
186,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566758NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370680(1004~1004まで)50.8
169,999
186,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566767NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370690(1004~1004まで)50.8
170,165
187,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566776NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370700(1004~1004まで)50.8
170,332
187,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566785NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370710(1004~1004まで)50.8
170,498
187,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566794NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370720(1004~1004まで)50.8
170,664
187,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566810NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370730(1004~1004まで)50.8
170,831
187,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566819NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370740(1004~1004まで)50.8
170,997
188,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566828NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370750(1004~1004まで)50.8
171,164
188,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566837NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370760(1004~1004まで)50.8
171,330
188,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566846NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370770(1004~1004まで)50.8
171,496
188,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566855NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370780(1004~1004まで)50.8
171,663
188,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566864NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370790(1004~1004まで)50.8
171,829
189,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566880NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370800(1004~1004まで)50.8
171,994
189,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566889NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370810(1004~1004まで)50.8
172,160
189,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566898NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370820(1004~1004まで)50.8
172,327
189,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566907NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370830(1004~1004まで)50.8
172,493
189,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566916NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370840(1004~1004まで)50.8
172,660
189,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566925NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370850(1004~1004まで)50.8
172,826
190,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566934NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370860(1004~1004まで)50.8
172,992
190,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566950NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370870(1004~1004まで)50.8
173,159
190,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566959NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370880(1004~1004まで)50.8
173,325
190,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566968NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370890(1004~1004まで)50.8
173,492
190,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566977NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370900(1004~1004まで)50.8
173,658
191,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566986NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370910(1004~1004まで)50.8
173,824
191,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
11566995NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370920(1004~1004まで)50.8
173,991
191,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567004NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370930(1004~1004まで)50.8
174,157
191,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567020NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370940(1004~1004まで)50.8
174,324
191,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567029NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370950(1004~1004まで)50.8
174,490
191,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567038NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370960(1004~1004まで)50.8
174,656
192,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567047NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370970(1004~1004まで)50.8
174,823
192,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567056NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370980(1004~1004まで)50.8
174,989
192,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11567065NWP140-50 SUS1004+1013=1004+101314370990(1004~1004まで)50.8
175,156
192,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする