レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)330概略質量(g/m)2800構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/2質量(g/個)【1004金具】1250、【アダプタ】520寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11570599NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
94,295
103,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570608NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
94,431
103,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570617NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
94,568
104,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570626NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
94,704
104,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570635NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
94,842
104,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570644NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
94,978
104,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570660NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
95,116
104,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570669NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
95,252
104,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570678NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
95,389
104,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570687NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
95,525
105,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570696NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
95,663
105,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570705NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
95,799
105,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570714NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
95,936
105,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570730NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
96,072
105,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570739NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
96,210
105,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570748NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
96,346
105,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570757NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
96,484
106,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570766NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
96,620
106,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570775NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
96,756
106,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570784NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
96,893
106,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570800NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013700(1004~1004まで)
97,029
106,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570809NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013710(1004~1004まで)
97,167
106,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570818NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013720(1004~1004まで)
97,303
107,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570827NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013730(1004~1004まで)
97,440
107,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570836NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013740(1004~1004まで)
97,576
107,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570845NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013750(1004~1004まで)
97,714
107,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570854NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013760(1004~1004まで)
97,850
107,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570870NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013770(1004~1004まで)
97,988
107,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570879NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013780(1004~1004まで)
98,124
107,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570888NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013790(1004~1004まで)
98,261
108,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570897NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013800(1004~1004まで)
98,397
108,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570906NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013810(1004~1004まで)
98,535
108,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570915NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013820(1004~1004まで)
98,671
108,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570924NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013830(1004~1004まで)
98,808
108,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570940NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013840(1004~1004まで)
98,944
108,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570949NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013850(1004~1004まで)
99,080
108,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570958NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013860(1004~1004まで)
99,218
109,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570967NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013870(1004~1004まで)
99,354
109,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570976NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013880(1004~1004まで)
99,492
109,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570985NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013890(1004~1004まで)
99,628
109,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11570994NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013900(1004~1004まで)
99,765
109,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571010NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013910(1004~1004まで)
99,901
109,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571019NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013920(1004~1004まで)
100,039
110,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571028NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013930(1004~1004まで)
100,175
110,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571037NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013940(1004~1004まで)
100,312
110,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571046NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013950(1004~1004まで)
100,448
110,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571055NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013960(1004~1004まで)
100,586
110,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571064NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013970(1004~1004まで)
100,722
110,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571080NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013980(1004~1004まで)
100,860
110,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571089NWP210-38 SUS1004+1013=1004+1013990(1004~1004まで)
100,996
111,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする