レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)310構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11587164NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
11,194
12,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587180NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
11,208
12,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587189NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
11,221
12,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587198NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
11,236
12,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587207NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
11,248
12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587216NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
11,263
12,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587225NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
11,277
12,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587234NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
11,290
12,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587250NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
11,304
12,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587259NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
11,317
12,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587268NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
11,332
12,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587277NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
11,344
12,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587286NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
11,359
12,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587295NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
11,373
12,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587304NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
11,386
12,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587320NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
11,400
12,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587329NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
11,413
12,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587338NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
11,428
12,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587347NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
11,442
12,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587356NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
11,455
12,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587365NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
11,469
12,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587374NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
11,482
12,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587390NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
11,496
12,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587399NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
11,509
12,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587408NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
11,524
12,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587417NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587426NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
11,551
12,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587435NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
11,565
12,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587444NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
11,578
12,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587460NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
11,592
12,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587469NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587478NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
11,620
12,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587487NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
11,634
12,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587496NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
11,647
12,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587505NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
11,661
12,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587514NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
11,674
12,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587530NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
11,688
12,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587539NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
11,703
12,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587548NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
11,716
12,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587557NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
11,730
12,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587566NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
11,743
12,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587575NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
11,757
12,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587584NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
11,770
12,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587600NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
11,784
12,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587609NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
11,799
12,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587618NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
11,812
12,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587627NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
11,826
13,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587636NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
11,839
13,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587645NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
11,853
13,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11587654NWP35-12 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
11,868
13,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする