曜日別特売

レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11592290NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,071
31,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592299NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,103
32,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592308NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,133
32,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592317NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,163
32,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592326NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,195
32,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592335NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,226
32,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592344NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,256
32,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592360NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,288
32,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592369NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,319
32,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592378NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,351
32,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592387NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,381
32,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592396NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,411
32,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592405NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,443
32,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592414NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,474
32,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592430NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,504
32,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592439NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,536
32,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592448NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,567
32,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592457NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,597
32,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592466NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,629
32,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592475NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,659
32,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592484NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,690
32,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592500NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,722
32,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592509NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,752
32,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592518NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,784
32,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592527NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,815
32,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592536NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,845
32,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592545NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,877
32,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592554NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,907
32,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592570NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,938
32,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592579NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
29,970
32,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592588NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,000
33,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592597NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,031
33,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592606NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,063
33,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592615NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,093
33,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592624NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,125
33,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592640NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,155
33,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592649NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,186
33,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592658NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,218
33,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592667NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,248
33,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592676NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,279
33,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592685NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013700(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,311
33,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592694NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013710(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,341
33,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592710NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013720(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,371
33,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592719NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013730(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,403
33,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592728NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013740(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,434
33,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592737NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013750(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,464
33,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592746NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013760(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,496
33,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592755NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013770(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,527
33,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592764NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013780(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,559
33,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11592780NWP35-25 SUS1004+1013=1004+1013790(1004~1004まで)【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
30,589
33,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする