レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11626434SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445200(1004~1004まで)6.3
8,202
9,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626450SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445210(1004~1004まで)6.3
8,213
9,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626459SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445220(1004~1004まで)6.3
8,224
9,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626468SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445230(1004~1004まで)6.3
8,236
9,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626477SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445240(1004~1004まで)6.3
8,248
9,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626486SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445250(1004~1004まで)6.3
8,260
9,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626495SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445260(1004~1004まで)6.3
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626504SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445270(1004~1004まで)6.3
8,284
9,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626520SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445280(1004~1004まで)6.3
8,295
9,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626529SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445290(1004~1004まで)6.3
8,306
9,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626538SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445300(1004~1004まで)6.3
8,317
9,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626547SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445310(1004~1004まで)6.3
8,330
9,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626556SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445320(1004~1004まで)6.3
8,341
9,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626565SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445330(1004~1004まで)6.3
8,352
9,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626574SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445340(1004~1004まで)6.3
8,364
9,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626590SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445350(1004~1004まで)6.3
8,376
9,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626599SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445360(1004~1004まで)6.3
8,388
9,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626608SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445370(1004~1004まで)6.3
8,399
9,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626617SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445380(1004~1004まで)6.3
8,410
9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626626SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445390(1004~1004まで)6.3
8,423
9,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626635SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445400(1004~1004まで)6.3
8,434
9,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626644SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445410(1004~1004まで)6.3
8,445
9,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626660SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445420(1004~1004まで)6.3
8,456
9,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626669SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445430(1004~1004まで)6.3
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626678SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445440(1004~1004まで)6.3
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626687SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445450(1004~1004まで)6.3
8,492
9,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626696SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445460(1004~1004まで)6.3
8,503
9,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626705SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445470(1004~1004まで)6.3
8,516
9,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626714SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445480(1004~1004まで)6.3
8,527
9,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626730SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445490(1004~1004まで)6.3
8,538
9,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626739SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445500(1004~1004まで)6.3
8,549
9,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626748SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445510(1004~1004まで)6.3
8,562
9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626757SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445520(1004~1004まで)6.3
8,573
9,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626766SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445530(1004~1004まで)6.3
8,584
9,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626775SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445540(1004~1004まで)6.3
8,597
9,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626784SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445550(1004~1004まで)6.3
8,608
9,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626800SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445560(1004~1004まで)6.3
8,620
9,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626809SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445570(1004~1004まで)6.3
8,631
9,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626818SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445580(1004~1004まで)6.3
8,644
9,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626827SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445590(1004~1004まで)6.3
8,655
9,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626836SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445600(1004~1004まで)6.3
8,666
9,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626845SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445610(1004~1004まで)6.3
8,677
9,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626854SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445620(1004~1004まで)6.3
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626870SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445630(1004~1004まで)6.3
8,701
9,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626879SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445640(1004~1004まで)6.3
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626888SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445650(1004~1004まで)6.3
8,724
9,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626897SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445660(1004~1004まで)6.3
8,736
9,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626906SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445670(1004~1004まで)6.3
8,748
9,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626915SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445680(1004~1004まで)6.3
8,759
9,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11626924SWP140-6 SUS1004+1013=1004+10131445690(1004~1004まで)6.3
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする