レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40最小破壊圧力(MPa)84流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639190SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145200(1004~1004まで)6.3
8,549
9,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639199SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145210(1004~1004まで)6.3
8,564
9,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639208SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145220(1004~1004まで)6.3
8,578
9,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639217SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145230(1004~1004まで)6.3
8,592
9,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639226SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145240(1004~1004まで)6.3
8,608
9,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639235SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145250(1004~1004まで)6.3
8,623
9,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639244SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145260(1004~1004まで)6.3
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639260SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145270(1004~1004まで)6.3
8,652
9,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639269SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145280(1004~1004まで)6.3
8,666
9,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639278SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145290(1004~1004まで)6.3
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639287SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145300(1004~1004まで)6.3
8,695
9,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639296SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145310(1004~1004まで)6.3
8,711
9,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639305SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145320(1004~1004まで)6.3
8,725
9,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639314SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145330(1004~1004まで)6.3
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639330SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145340(1004~1004まで)6.3
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639339SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145350(1004~1004まで)6.3
8,768
9,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639348SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145360(1004~1004まで)6.3
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639357SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145370(1004~1004まで)6.3
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639366SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145380(1004~1004まで)6.3
8,812
9,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639375SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145390(1004~1004まで)6.3
8,828
9,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639384SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145400(1004~1004まで)6.3
8,842
9,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639400SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145410(1004~1004まで)6.3
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639409SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145420(1004~1004まで)6.3
8,871
9,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639418SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145430(1004~1004まで)6.3
8,885
9,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639427SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145440(1004~1004まで)6.3
8,900
9,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639436SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145450(1004~1004まで)6.3
8,914
9,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639445SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145460(1004~1004まで)6.3
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639454SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145470(1004~1004まで)6.3
8,944
9,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639470SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145480(1004~1004まで)6.3
8,959
9,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639479SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145490(1004~1004まで)6.3
8,973
9,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639488SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145500(1004~1004まで)6.3
8,988
9,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639497SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145510(1004~1004まで)6.3
9,002
9,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639506SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145520(1004~1004まで)6.3
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639515SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145530(1004~1004まで)6.3
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639524SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145540(1004~1004まで)6.3
9,047
9,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639540SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145550(1004~1004まで)6.3
9,061
9,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639549SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145560(1004~1004まで)6.3
9,076
9,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639558SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145570(1004~1004まで)6.3
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639567SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145580(1004~1004まで)6.3
9,104
10,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639576SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145590(1004~1004まで)6.3
9,119
10,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639585SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145600(1004~1004まで)6.3
9,133
10,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639594SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145610(1004~1004まで)6.3
9,148
10,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639610SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145620(1004~1004まで)6.3
9,164
10,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639619SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145630(1004~1004まで)6.3
9,178
10,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639628SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145640(1004~1004まで)6.3
9,192
10,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639637SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145650(1004~1004まで)6.3
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639646SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145660(1004~1004まで)6.3
9,221
10,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639655SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145670(1004~1004まで)6.3
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639664SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145680(1004~1004まで)6.3
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11639680SWP210-6 SUS1004+1013=1004+10132145690(1004~1004まで)6.3
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする