曜日別特売

レベックス L35 12 (両端金具SUS1004)

レベックス L35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)250構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g/個)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657724L35-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)961922
8,394
9,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657740L35-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)1672227
8,405
9,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657749L35-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)1672227
8,416
9,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657758L35-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)1672227
8,428
9,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657767L35-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)1672227
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657776L35-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)1672227
8,452
9,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657785L35-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)1672227
8,463
9,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657794L35-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)1672227
8,476
9,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657810L35-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)1672227
8,487
9,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657819L35-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)1672227
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657828L35-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)1672227
8,509
9,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657837L35-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)1672227
8,522
9,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657846L35-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)1672227
8,533
9,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657855L35-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)1672227
8,544
9,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657864L35-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)1672227
8,556
9,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657880L35-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)1672227
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657889L35-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)1672227
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657898L35-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)1672227
8,591
9,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657907L35-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)1672227
8,602
9,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657916L35-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)1672227
8,615
9,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657925L35-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)1672227
8,626
9,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657934L35-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)1672227
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657950L35-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)1672227
8,648
9,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657959L35-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)1672227
8,661
9,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657968L35-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)1672227
8,672
9,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657977L35-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)1672227
8,684
9,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657986L35-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)1672227
8,695
9,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
11657995L35-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)1672227
8,708
9,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658004L35-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)1672227
8,719
9,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658020L35-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)1672227
8,730
9,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658029L35-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)1672227
8,741
9,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658038L35-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)1672227
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658047L35-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)1672227
8,765
9,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658056L35-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)1672227
8,776
9,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658065L35-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)1672227
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658074L35-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)1672227
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658090L35-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)1672227
8,812
9,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658099L35-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)1672227
8,823
9,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658108L35-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)1672227
8,836
9,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658117L35-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)1672227
8,847
9,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658126L35-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)1672227
8,858
9,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658135L35-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)1672227
8,869
9,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658144L35-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)1672227
8,882
9,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658160L35-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)1672227
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658169L35-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)1672227
8,904
9,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658178L35-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)1672227
8,916
9,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658187L35-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)1672227
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658196L35-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)1672227
8,940
9,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658205L35-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)1672227
8,951
9,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11658214L35-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)1672227
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする