レベックス L35 19 (両端金具SUS1004)

レベックス L35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)27補強層1Y/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)480構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11660838L35-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
17,928
19,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660847L35-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
17,949
19,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660856L35-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
17,968
19,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660865L35-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
17,987
19,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660874L35-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
18,007
19,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660890L35-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
18,026
19,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660899L35-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
18,045
19,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660908L35-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
18,064
19,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660917L35-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
18,083
19,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660926L35-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
18,103
19,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660935L35-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
18,122
19,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660944L35-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
18,143
19,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660960L35-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
18,162
19,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660969L35-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
18,181
19,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660978L35-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
18,200
20,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660987L35-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
18,219
20,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
11660996L35-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
18,239
20,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661005L35-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
18,258
20,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661014L35-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
18,277
20,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661030L35-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
18,296
20,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661039L35-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661048L35-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
18,336
20,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661057L35-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
18,355
20,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661066L35-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
18,375
20,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661075L35-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
18,394
20,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661084L35-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
18,413
20,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661100L35-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
18,432
20,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661109L35-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
18,451
20,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661118L35-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
18,471
20,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661127L35-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
18,490
20,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661136L35-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
18,509
20,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661145L35-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
18,530
20,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661154L35-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
18,549
20,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661170L35-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
18,568
20,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661179L35-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
18,587
20,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661188L35-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
18,607
20,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661197L35-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
18,626
20,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661206L35-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
18,645
20,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661215L35-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
18,664
20,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661224L35-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
18,683
20,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661240L35-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
18,703
20,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661249L35-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
18,723
20,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661258L35-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
18,743
20,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661267L35-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
18,762
20,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661276L35-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
18,781
20,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661285L35-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
18,800
20,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661294L35-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
18,819
20,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661310L35-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
18,839
20,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661319L35-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
18,858
20,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11661328L35-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
18,877
20,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする