レベックス L35 25 (両端金具SUS1004)

レベックス L35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.9補強層1Y/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)200概略質量(g/m)720構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11663245L35-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
21,277
23,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663254L35-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
21,301
23,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663270L35-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
21,323
23,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663279L35-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
21,347
23,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663288L35-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
21,370
23,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663297L35-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
21,394
23,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663306L35-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
21,416
23,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663315L35-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
21,440
23,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663324L35-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
21,463
23,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663340L35-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
21,487
23,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663349L35-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
21,509
23,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663358L35-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
21,533
23,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663367L35-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
21,555
23,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663376L35-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
21,579
23,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663385L35-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
21,602
23,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663394L35-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
21,626
23,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663410L35-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
21,648
23,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663419L35-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
21,672
23,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663428L35-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
21,695
23,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663437L35-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
21,719
23,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663446L35-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
21,741
23,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663455L35-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
21,765
23,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663464L35-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
21,789
23,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663480L35-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
21,811
23,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663489L35-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
21,835
24,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663498L35-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
21,858
24,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663507L35-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
21,882
24,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663516L35-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
21,904
24,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663525L35-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
21,928
24,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663534L35-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
21,951
24,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663550L35-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
21,975
24,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663559L35-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
21,997
24,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663568L35-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
22,021
24,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663577L35-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
22,043
24,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663586L35-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
22,067
24,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663595L35-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
22,090
24,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663604L35-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
22,114
24,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663620L35-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
22,136
24,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663629L35-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
22,160
24,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663638L35-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
22,183
24,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663647L35-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
22,207
24,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663656L35-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
22,229
24,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663665L35-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
22,253
24,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663674L35-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
22,275
24,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663690L35-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
22,299
24,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663699L35-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
22,322
24,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663708L35-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
22,346
24,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663717L35-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
22,370
24,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663726L35-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
22,392
24,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11663735L35-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
22,416
24,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする