YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス L35 6 (両端金具SUS1004)
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.7
補強層
2Y/S
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小破壊圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
65
概略質量(g/m)
135
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)
76
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
19
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
311
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11665659
L35-6 SUS1004=1004
200(1004~1004まで)
¥
6,453
¥
7,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665668
L35-6 SUS1004=1004
210(1004~1004まで)
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665677
L35-6 SUS1004=1004
220(1004~1004まで)
¥
6,464
¥
7,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665686
L35-6 SUS1004=1004
230(1004~1004まで)
¥
6,471
¥
7,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665695
L35-6 SUS1004=1004
240(1004~1004まで)
¥
6,477
¥
7,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665704
L35-6 SUS1004=1004
250(1004~1004まで)
¥
6,482
¥
7,130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665720
L35-6 SUS1004=1004
260(1004~1004まで)
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665729
L35-6 SUS1004=1004
270(1004~1004まで)
¥
6,495
¥
7,145
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665738
L35-6 SUS1004=1004
280(1004~1004まで)
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665747
L35-6 SUS1004=1004
290(1004~1004まで)
¥
6,506
¥
7,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665756
L35-6 SUS1004=1004
300(1004~1004まで)
¥
6,511
¥
7,162
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665765
L35-6 SUS1004=1004
310(1004~1004まで)
¥
6,517
¥
7,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665774
L35-6 SUS1004=1004
320(1004~1004まで)
¥
6,524
¥
7,176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665790
L35-6 SUS1004=1004
330(1004~1004まで)
¥
6,528
¥
7,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665799
L35-6 SUS1004=1004
340(1004~1004まで)
¥
6,535
¥
7,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665808
L35-6 SUS1004=1004
350(1004~1004まで)
¥
6,541
¥
7,195
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665817
L35-6 SUS1004=1004
360(1004~1004まで)
¥
6,546
¥
7,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665826
L35-6 SUS1004=1004
370(1004~1004まで)
¥
6,552
¥
7,207
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665835
L35-6 SUS1004=1004
380(1004~1004まで)
¥
6,557
¥
7,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665844
L35-6 SUS1004=1004
390(1004~1004まで)
¥
6,564
¥
7,220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665860
L35-6 SUS1004=1004
400(1004~1004まで)
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665869
L35-6 SUS1004=1004
410(1004~1004まで)
¥
6,575
¥
7,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665878
L35-6 SUS1004=1004
420(1004~1004まで)
¥
6,581
¥
7,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665887
L35-6 SUS1004=1004
430(1004~1004まで)
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665896
L35-6 SUS1004=1004
440(1004~1004まで)
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665905
L35-6 SUS1004=1004
450(1004~1004まで)
¥
6,599
¥
7,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665914
L35-6 SUS1004=1004
460(1004~1004まで)
¥
6,604
¥
7,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665930
L35-6 SUS1004=1004
470(1004~1004まで)
¥
6,610
¥
7,271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665939
L35-6 SUS1004=1004
480(1004~1004まで)
¥
6,616
¥
7,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665948
L35-6 SUS1004=1004
490(1004~1004まで)
¥
6,621
¥
7,283
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665957
L35-6 SUS1004=1004
500(1004~1004まで)
¥
6,628
¥
7,291
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665966
L35-6 SUS1004=1004
510(1004~1004まで)
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665975
L35-6 SUS1004=1004
520(1004~1004まで)
¥
6,639
¥
7,303
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11665984
L35-6 SUS1004=1004
530(1004~1004まで)
¥
6,645
¥
7,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666000
L35-6 SUS1004=1004
540(1004~1004まで)
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666009
L35-6 SUS1004=1004
550(1004~1004まで)
¥
6,656
¥
7,322
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666018
L35-6 SUS1004=1004
560(1004~1004まで)
¥
6,663
¥
7,329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666027
L35-6 SUS1004=1004
570(1004~1004まで)
¥
6,668
¥
7,335
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666036
L35-6 SUS1004=1004
580(1004~1004まで)
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666045
L35-6 SUS1004=1004
590(1004~1004まで)
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666054
L35-6 SUS1004=1004
600(1004~1004まで)
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666070
L35-6 SUS1004=1004
610(1004~1004まで)
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666079
L35-6 SUS1004=1004
620(1004~1004まで)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666088
L35-6 SUS1004=1004
630(1004~1004まで)
¥
6,703
¥
7,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666097
L35-6 SUS1004=1004
640(1004~1004まで)
¥
6,709
¥
7,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666106
L35-6 SUS1004=1004
650(1004~1004まで)
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666115
L35-6 SUS1004=1004
660(1004~1004まで)
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666124
L35-6 SUS1004=1004
670(1004~1004まで)
¥
6,727
¥
7,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666140
L35-6 SUS1004=1004
680(1004~1004まで)
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11666149
L35-6 SUS1004=1004
690(1004~1004まで)
¥
6,738
¥
7,412
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ