レベックス L35 9 (両端金具SUS1004)

レベックス L35 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75概略質量(g/m)180構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11668766L35-9 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
7,285
8,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668775L35-9 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
7,293
8,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668784L35-9 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
7,301
8,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668800L35-9 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
7,309
8,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668809L35-9 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
7,317
8,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668818L35-9 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
7,324
8,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668827L35-9 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
7,332
8,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668836L35-9 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668845L35-9 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668854L35-9 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
7,356
8,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668870L35-9 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
7,364
8,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668879L35-9 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668888L35-9 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
7,378
8,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668897L35-9 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
7,386
8,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668906L35-9 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
7,394
8,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668915L35-9 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
7,402
8,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668924L35-9 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
7,410
8,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668940L35-9 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
7,418
8,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668949L35-9 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
7,424
8,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668958L35-9 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
7,432
8,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668967L35-9 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
7,440
8,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668976L35-9 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668985L35-9 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
7,456
8,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
11668994L35-9 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
7,464
8,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669010L35-9 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
7,471
8,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669019L35-9 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669028L35-9 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
7,487
8,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669037L35-9 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
7,495
8,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669046L35-9 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
7,503
8,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669055L35-9 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
7,511
8,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669064L35-9 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
7,517
8,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669080L35-9 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
7,525
8,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669089L35-9 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
7,533
8,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669098L35-9 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
7,541
8,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669107L35-9 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
7,549
8,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669116L35-9 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
7,557
8,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669125L35-9 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
7,565
8,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669134L35-9 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
7,572
8,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669150L35-9 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669159L35-9 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669168L35-9 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
7,596
8,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669177L35-9 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
7,604
8,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669186L35-9 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
7,612
8,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669195L35-9 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
7,618
8,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669204L35-9 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
7,626
8,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669220L35-9 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
7,634
8,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669229L35-9 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
7,642
8,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669238L35-9 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669247L35-9 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
7,658
8,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
11669256L35-9 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
7,664
8,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする