レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)43.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1750構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11671880NWP140-32 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
71,324
78,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671889NWP140-32 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
71,412
78,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671898NWP140-32 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
71,500
78,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671907NWP140-32 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
71,588
78,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671916NWP140-32 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
71,676
78,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671925NWP140-32 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
71,763
78,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671934NWP140-32 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
71,851
79,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671950NWP140-32 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
71,939
79,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671959NWP140-32 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
72,027
79,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671968NWP140-32 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
72,115
79,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671977NWP140-32 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
72,203
79,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671986NWP140-32 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
72,291
79,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11671995NWP140-32 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
72,379
79,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672004NWP140-32 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
72,467
79,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672020NWP140-32 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
72,553
79,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672029NWP140-32 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
72,641
79,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672038NWP140-32 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
72,729
80,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672047NWP140-32 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
72,817
80,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672056NWP140-32 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
72,905
80,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672065NWP140-32 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
72,993
80,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672074NWP140-32 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
73,081
80,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672090NWP140-32 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
73,169
80,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672099NWP140-32 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
73,257
80,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672108NWP140-32 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
73,344
80,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672117NWP140-32 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
73,432
80,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672126NWP140-32 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
73,520
80,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672135NWP140-32 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
73,608
80,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672144NWP140-32 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
73,696
81,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672160NWP140-32 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
73,784
81,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672169NWP140-32 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
73,872
81,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672178NWP140-32 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
73,960
81,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672187NWP140-32 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
74,048
81,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672196NWP140-32 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
74,134
81,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672205NWP140-32 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
74,222
81,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672214NWP140-32 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
74,310
81,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672230NWP140-32 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
74,398
81,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672239NWP140-32 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
74,486
81,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672248NWP140-32 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
74,574
82,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672257NWP140-32 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
74,662
82,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672266NWP140-32 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
74,750
82,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672275NWP140-32 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
74,838
82,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672284NWP140-32 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
74,924
82,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672300NWP140-32 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
75,012
82,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672309NWP140-32 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
75,100
82,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672318NWP140-32 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
75,188
82,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672327NWP140-32 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
75,276
82,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672336NWP140-32 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
75,364
82,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672345NWP140-32 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
75,452
82,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672354NWP140-32 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
75,540
83,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11672370NWP140-32 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
75,628
83,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする