レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)50.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)2410構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11673910NWP140-38 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
77,680
85,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673919NWP140-38 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
77,788
85,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673928NWP140-38 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
77,895
85,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673937NWP140-38 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
78,002
85,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673946NWP140-38 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
78,109
85,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673955NWP140-38 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
78,216
86,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673964NWP140-38 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
78,324
86,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673980NWP140-38 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
78,431
86,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673989NWP140-38 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
78,538
86,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11673998NWP140-38 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
78,645
86,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674007NWP140-38 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
78,752
86,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674016NWP140-38 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
78,860
86,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674025NWP140-38 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
78,967
86,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674034NWP140-38 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
79,074
86,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674050NWP140-38 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
79,181
87,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674059NWP140-38 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
79,288
87,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674068NWP140-38 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
79,396
87,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674077NWP140-38 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
79,503
87,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674086NWP140-38 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
79,610
87,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674095NWP140-38 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
79,717
87,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674104NWP140-38 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
79,824
87,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674120NWP140-38 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
79,932
87,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674129NWP140-38 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
80,039
88,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674138NWP140-38 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
80,146
88,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674147NWP140-38 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
80,253
88,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674156NWP140-38 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
80,360
88,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674165NWP140-38 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
80,468
88,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674174NWP140-38 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
80,575
88,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674190NWP140-38 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
80,682
88,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674199NWP140-38 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
80,789
88,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674208NWP140-38 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
80,896
88,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674217NWP140-38 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
81,004
89,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674226NWP140-38 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
81,111
89,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674235NWP140-38 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
81,218
89,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674244NWP140-38 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
81,325
89,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674260NWP140-38 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
81,432
89,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674269NWP140-38 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
81,540
89,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674278NWP140-38 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
81,647
89,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674287NWP140-38 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
81,754
89,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674296NWP140-38 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
81,861
90,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674305NWP140-38 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
81,968
90,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674314NWP140-38 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
82,076
90,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674330NWP140-38 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
82,183
90,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674339NWP140-38 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
82,290
90,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674348NWP140-38 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
82,397
90,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674357NWP140-38 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
82,504
90,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674366NWP140-38 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
82,612
90,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674375NWP140-38 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
82,719
90,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674384NWP140-38 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
82,826
91,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11674400NWP140-38 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
82,933
91,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする