レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)64.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)3550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675915NWP140-50 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
142,717
156,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675924NWP140-50 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
142,884
157,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675940NWP140-50 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
143,050
157,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675949NWP140-50 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
143,216
157,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675958NWP140-50 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
143,383
157,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675967NWP140-50 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
143,549
157,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675976NWP140-50 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
143,716
158,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675985NWP140-50 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
143,882
158,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
11675994NWP140-50 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
144,048
158,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676010NWP140-50 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
144,215
158,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676019NWP140-50 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
144,380
158,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676028NWP140-50 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
144,546
159,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676037NWP140-50 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
144,712
159,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676046NWP140-50 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
144,879
159,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676055NWP140-50 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
145,045
159,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676064NWP140-50 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
145,212
159,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676080NWP140-50 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
145,378
159,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676089NWP140-50 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
145,544
160,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676098NWP140-50 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
145,711
160,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676107NWP140-50 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
145,877
160,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676116NWP140-50 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
146,044
160,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676125NWP140-50 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
146,210
160,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676134NWP140-50 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
146,376
161,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676150NWP140-50 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
146,543
161,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676159NWP140-50 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
146,709
161,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676168NWP140-50 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
146,876
161,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676177NWP140-50 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
147,042
161,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676186NWP140-50 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
147,208
161,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676195NWP140-50 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
147,375
162,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676204NWP140-50 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
147,541
162,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676220NWP140-50 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
147,706
162,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676229NWP140-50 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
147,872
162,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676238NWP140-50 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
148,039
162,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676247NWP140-50 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
148,205
163,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676256NWP140-50 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
148,372
163,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676265NWP140-50 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
148,538
163,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676274NWP140-50 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
148,704
163,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676290NWP140-50 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
148,871
163,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676299NWP140-50 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
149,037
163,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676308NWP140-50 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
149,204
164,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676317NWP140-50 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
149,370
164,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676326NWP140-50 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
149,536
164,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676335NWP140-50 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
149,703
164,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676344NWP140-50 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
149,869
164,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676360NWP140-50 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
150,036
165,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676369NWP140-50 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
150,202
165,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676378NWP140-50 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
150,368
165,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676387NWP140-50 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
150,535
165,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676396NWP140-50 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
150,701
165,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11676405NWP140-50 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
150,868
165,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする