曜日別特売

レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890最小破壊圧力(MPa)84流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11677927NWP210-32 SUS1004=100421280500(1004~1004まで)31.8
72,292
79,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677936NWP210-32 SUS1004=100421280510(1004~1004まで)31.8
72,400
79,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677945NWP210-32 SUS1004=100421280520(1004~1004まで)31.8
72,507
79,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677954NWP210-32 SUS1004=100421280530(1004~1004まで)31.8
72,614
79,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677970NWP210-32 SUS1004=100421280540(1004~1004まで)31.8
72,721
79,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677979NWP210-32 SUS1004=100421280550(1004~1004まで)31.8
72,828
80,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677988NWP210-32 SUS1004=100421280560(1004~1004まで)31.8
72,936
80,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11677997NWP210-32 SUS1004=100421280570(1004~1004まで)31.8
73,043
80,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678006NWP210-32 SUS1004=100421280580(1004~1004まで)31.8
73,150
80,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678015NWP210-32 SUS1004=100421280590(1004~1004まで)31.8
73,257
80,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678024NWP210-32 SUS1004=100421280600(1004~1004まで)31.8
73,364
80,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678040NWP210-32 SUS1004=100421280610(1004~1004まで)31.8
73,472
80,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678049NWP210-32 SUS1004=100421280620(1004~1004まで)31.8
73,579
80,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678058NWP210-32 SUS1004=100421280630(1004~1004まで)31.8
73,686
81,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678067NWP210-32 SUS1004=100421280640(1004~1004まで)31.8
73,793
81,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678076NWP210-32 SUS1004=100421280650(1004~1004まで)31.8
73,900
81,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678085NWP210-32 SUS1004=100421280660(1004~1004まで)31.8
74,008
81,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678094NWP210-32 SUS1004=100421280670(1004~1004まで)31.8
74,115
81,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678110NWP210-32 SUS1004=100421280680(1004~1004まで)31.8
74,222
81,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678119NWP210-32 SUS1004=100421280690(1004~1004まで)31.8
74,329
81,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678128NWP210-32 SUS1004=100421280700(1004~1004まで)31.8
74,436
81,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678137NWP210-32 SUS1004=100421280710(1004~1004まで)31.8
74,544
81,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678146NWP210-32 SUS1004=100421280720(1004~1004まで)31.8
74,651
82,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678155NWP210-32 SUS1004=100421280730(1004~1004まで)31.8
74,758
82,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678164NWP210-32 SUS1004=100421280740(1004~1004まで)31.8
74,865
82,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678180NWP210-32 SUS1004=100421280750(1004~1004まで)31.8
74,972
82,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678189NWP210-32 SUS1004=100421280760(1004~1004まで)31.8
75,080
82,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678198NWP210-32 SUS1004=100421280770(1004~1004まで)31.8
75,187
82,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678207NWP210-32 SUS1004=100421280780(1004~1004まで)31.8
75,294
82,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678216NWP210-32 SUS1004=100421280790(1004~1004まで)31.8
75,401
82,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678225NWP210-32 SUS1004=100421280800(1004~1004まで)31.8
75,508
83,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678234NWP210-32 SUS1004=100421280810(1004~1004まで)31.8
75,616
83,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678250NWP210-32 SUS1004=100421280820(1004~1004まで)31.8
75,723
83,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678259NWP210-32 SUS1004=100421280830(1004~1004まで)31.8
75,830
83,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678268NWP210-32 SUS1004=100421280840(1004~1004まで)31.8
75,937
83,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678277NWP210-32 SUS1004=100421280850(1004~1004まで)31.8
76,044
83,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678286NWP210-32 SUS1004=100421280860(1004~1004まで)31.8
76,152
83,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678295NWP210-32 SUS1004=100421280870(1004~1004まで)31.8
76,259
83,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678304NWP210-32 SUS1004=100421280880(1004~1004まで)31.8
76,366
84,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678320NWP210-32 SUS1004=100421280890(1004~1004まで)31.8
76,473
84,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678329NWP210-32 SUS1004=100421280900(1004~1004まで)31.8
76,580
84,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678338NWP210-32 SUS1004=100421280910(1004~1004まで)31.8
76,688
84,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678347NWP210-32 SUS1004=100421280920(1004~1004まで)31.8
76,795
84,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678356NWP210-32 SUS1004=100421280930(1004~1004まで)31.8
76,902
84,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678365NWP210-32 SUS1004=100421280940(1004~1004まで)31.8
77,009
84,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678374NWP210-32 SUS1004=100421280950(1004~1004まで)31.8
77,116
84,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678390NWP210-32 SUS1004=100421280960(1004~1004まで)31.8
77,224
84,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678399NWP210-32 SUS1004=100421280970(1004~1004まで)31.8
77,331
85,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678408NWP210-32 SUS1004=100421280980(1004~1004まで)31.8
77,438
85,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11678417NWP210-32 SUS1004=100421280990(1004~1004まで)31.8
77,545
85,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする