曜日別特売

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)330概略質量(g/m)2800構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11679939NWP210-38 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
79,159
87,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
11679948NWP210-38 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
79,295
87,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11679957NWP210-38 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
79,432
87,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
11679966NWP210-38 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
79,568
87,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11679975NWP210-38 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
79,706
87,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11679984NWP210-38 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
79,842
87,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680000NWP210-38 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680009NWP210-38 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
80,116
88,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680018NWP210-38 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
80,253
88,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680027NWP210-38 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
80,389
88,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680036NWP210-38 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
80,527
88,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680045NWP210-38 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
80,663
88,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680054NWP210-38 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
80,800
88,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680070NWP210-38 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
80,936
89,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680079NWP210-38 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
81,074
89,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680088NWP210-38 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
81,210
89,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680097NWP210-38 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
81,348
89,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680106NWP210-38 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
81,484
89,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680115NWP210-38 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
81,620
89,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680124NWP210-38 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
81,757
89,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680140NWP210-38 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
81,893
90,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680149NWP210-38 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
82,031
90,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680158NWP210-38 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
82,167
90,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680167NWP210-38 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
82,304
90,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680176NWP210-38 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
82,440
90,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680185NWP210-38 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
82,578
90,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680194NWP210-38 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
82,714
90,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680210NWP210-38 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
82,852
91,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680219NWP210-38 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
82,988
91,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680228NWP210-38 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
83,125
91,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680237NWP210-38 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
83,261
91,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680246NWP210-38 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
83,399
91,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680255NWP210-38 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
83,535
91,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680264NWP210-38 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
83,672
92,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680280NWP210-38 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
83,808
92,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680289NWP210-38 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
83,944
92,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680298NWP210-38 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
84,082
92,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680307NWP210-38 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
84,218
92,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680316NWP210-38 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
84,356
92,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680325NWP210-38 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
84,492
92,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680334NWP210-38 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
84,629
93,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680350NWP210-38 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
84,765
93,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680359NWP210-38 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
84,903
93,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680368NWP210-38 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
85,039
93,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680377NWP210-38 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
85,176
93,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680386NWP210-38 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
85,312
93,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680395NWP210-38 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
85,450
93,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680404NWP210-38 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
85,586
94,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680420NWP210-38 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
85,724
94,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11680429NWP210-38 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
85,860
94,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする