曜日別特売

レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)65.9補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)430概略質量(g/m)4600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11681944NWP210-50 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
146,044
160,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11681960NWP210-50 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
146,277
160,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11681969NWP210-50 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
146,509
161,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11681978NWP210-50 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
146,743
161,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11681987NWP210-50 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
146,975
161,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11681996NWP210-50 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
147,208
161,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682005NWP210-50 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
147,440
162,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682014NWP210-50 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
147,674
162,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682030NWP210-50 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
147,906
162,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682039NWP210-50 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
148,140
162,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682048NWP210-50 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
148,372
163,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682057NWP210-50 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
148,605
163,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682066NWP210-50 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
148,837
163,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682075NWP210-50 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
149,071
163,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682084NWP210-50 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
149,303
164,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682100NWP210-50 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
149,536
164,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682109NWP210-50 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
149,768
164,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682118NWP210-50 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
150,002
165,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682127NWP210-50 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
150,236
165,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682136NWP210-50 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
150,468
165,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682145NWP210-50 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
150,701
165,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682154NWP210-50 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
150,933
166,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682170NWP210-50 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
151,167
166,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682179NWP210-50 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
151,399
166,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682188NWP210-50 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
151,632
166,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682197NWP210-50 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
151,864
167,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682206NWP210-50 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
152,098
167,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682215NWP210-50 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
152,330
167,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682224NWP210-50 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
152,564
167,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682240NWP210-50 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
152,796
168,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682249NWP210-50 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
153,029
168,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682258NWP210-50 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
153,261
168,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682267NWP210-50 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
153,495
168,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682276NWP210-50 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
153,727
169,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682285NWP210-50 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
153,960
169,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682294NWP210-50 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
154,194
169,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682310NWP210-50 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
154,426
169,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682319NWP210-50 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
154,660
170,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682328NWP210-50 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
154,892
170,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682337NWP210-50 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
155,125
170,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682346NWP210-50 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
155,357
170,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682355NWP210-50 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
155,591
171,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682364NWP210-50 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
155,823
171,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682380NWP210-50 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
156,056
171,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682389NWP210-50 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
156,288
171,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682398NWP210-50 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
156,522
172,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682407NWP210-50 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
156,754
172,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682416NWP210-50 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
156,988
172,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682425NWP210-50 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
157,220
172,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
11682434NWP210-50 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
157,453
173,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする