曜日別特売

レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)37最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505最小破壊圧力(MPa)112流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1680RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688874NWP280-25 SUS1004=100428220300(1004~1004まで)25.4
26,090
28,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688890NWP280-25 SUS1004=100428220310(1004~1004まで)25.4
26,178
28,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688899NWP280-25 SUS1004=100428220320(1004~1004まで)25.4
26,267
28,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688908NWP280-25 SUS1004=100428220330(1004~1004まで)25.4
26,355
28,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688917NWP280-25 SUS1004=100428220340(1004~1004まで)25.4
26,443
29,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688926NWP280-25 SUS1004=100428220350(1004~1004まで)25.4
26,533
29,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688935NWP280-25 SUS1004=100428220360(1004~1004まで)25.4
26,621
29,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688944NWP280-25 SUS1004=100428220370(1004~1004まで)25.4
26,711
29,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688960NWP280-25 SUS1004=100428220380(1004~1004まで)25.4
26,799
29,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688969NWP280-25 SUS1004=100428220390(1004~1004まで)25.4
26,888
29,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688978NWP280-25 SUS1004=100428220400(1004~1004まで)25.4
26,976
29,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688987NWP280-25 SUS1004=100428220410(1004~1004まで)25.4
27,066
29,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
11688996NWP280-25 SUS1004=100428220420(1004~1004まで)25.4
27,154
29,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689005NWP280-25 SUS1004=100428220430(1004~1004まで)25.4
27,242
29,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689014NWP280-25 SUS1004=100428220440(1004~1004まで)25.4
27,331
30,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689030NWP280-25 SUS1004=100428220450(1004~1004まで)25.4
27,419
30,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689039NWP280-25 SUS1004=100428220460(1004~1004まで)25.4
27,509
30,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689048NWP280-25 SUS1004=100428220470(1004~1004まで)25.4
27,597
30,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689057NWP280-25 SUS1004=100428220480(1004~1004まで)25.4
27,687
30,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689066NWP280-25 SUS1004=100428220490(1004~1004まで)25.4
27,775
30,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689075NWP280-25 SUS1004=100428220500(1004~1004まで)25.4
27,863
30,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689084NWP280-25 SUS1004=100428220510(1004~1004まで)25.4
27,952
30,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689100NWP280-25 SUS1004=100428220520(1004~1004まで)25.4
28,040
30,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689109NWP280-25 SUS1004=100428220530(1004~1004まで)25.4
28,130
30,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689118NWP280-25 SUS1004=100428220540(1004~1004まで)25.4
28,218
31,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689127NWP280-25 SUS1004=100428220550(1004~1004まで)25.4
28,307
31,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689136NWP280-25 SUS1004=100428220560(1004~1004まで)25.4
28,395
31,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689145NWP280-25 SUS1004=100428220570(1004~1004まで)25.4
28,485
31,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689154NWP280-25 SUS1004=100428220580(1004~1004まで)25.4
28,573
31,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689170NWP280-25 SUS1004=100428220590(1004~1004まで)25.4
28,661
31,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689179NWP280-25 SUS1004=100428220600(1004~1004まで)25.4
28,751
31,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689188NWP280-25 SUS1004=100428220610(1004~1004まで)25.4
28,839
31,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689197NWP280-25 SUS1004=100428220620(1004~1004まで)25.4
28,928
31,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689206NWP280-25 SUS1004=100428220630(1004~1004まで)25.4
29,016
31,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689215NWP280-25 SUS1004=100428220640(1004~1004まで)25.4
29,106
32,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689224NWP280-25 SUS1004=100428220650(1004~1004まで)25.4
29,194
32,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689240NWP280-25 SUS1004=100428220660(1004~1004まで)25.4
29,283
32,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689249NWP280-25 SUS1004=100428220670(1004~1004まで)25.4
29,371
32,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689258NWP280-25 SUS1004=100428220680(1004~1004まで)25.4
29,459
32,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689267NWP280-25 SUS1004=100428220690(1004~1004まで)25.4
29,549
32,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689276NWP280-25 SUS1004=100428220700(1004~1004まで)25.4
29,637
32,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689285NWP280-25 SUS1004=100428220710(1004~1004まで)25.4
29,727
32,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689294NWP280-25 SUS1004=100428220720(1004~1004まで)25.4
29,815
32,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689310NWP280-25 SUS1004=100428220730(1004~1004まで)25.4
29,904
32,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689319NWP280-25 SUS1004=100428220740(1004~1004まで)25.4
29,992
32,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689328NWP280-25 SUS1004=100428220750(1004~1004まで)25.4
30,080
33,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689337NWP280-25 SUS1004=100428220760(1004~1004まで)25.4
30,170
33,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689346NWP280-25 SUS1004=100428220770(1004~1004まで)25.4
30,258
33,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689355NWP280-25 SUS1004=100428220780(1004~1004まで)25.4
30,347
33,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689364NWP280-25 SUS1004=100428220790(1004~1004まで)25.4
30,435
33,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする