曜日別特売

レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)280構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691087NWP280-6 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691096NWP280-6 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
7,468
8,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691105NWP280-6 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691114NWP280-6 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
7,509
8,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691130NWP280-6 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
7,530
8,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691139NWP280-6 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
7,549
8,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691148NWP280-6 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
7,570
8,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691157NWP280-6 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
7,591
8,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691166NWP280-6 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
7,610
8,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691175NWP280-6 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
7,631
8,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691184NWP280-6 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
7,652
8,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691200NWP280-6 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
7,672
8,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691209NWP280-6 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
7,692
8,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691218NWP280-6 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
7,712
8,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691227NWP280-6 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
7,733
8,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691236NWP280-6 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
7,752
8,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691245NWP280-6 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
7,773
8,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691254NWP280-6 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
7,794
8,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691270NWP280-6 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
7,813
8,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691279NWP280-6 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
7,834
8,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691288NWP280-6 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
7,855
8,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691297NWP280-6 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
7,876
8,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691306NWP280-6 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
7,895
8,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691315NWP280-6 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
7,916
8,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691324NWP280-6 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
7,936
8,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691340NWP280-6 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
7,956
8,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691349NWP280-6 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
7,976
8,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691358NWP280-6 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
7,997
8,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691367NWP280-6 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
8,018
8,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691376NWP280-6 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
8,037
8,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691385NWP280-6 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
8,058
8,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691394NWP280-6 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
8,079
8,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691410NWP280-6 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691419NWP280-6 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
8,119
8,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691428NWP280-6 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691437NWP280-6 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
8,160
8,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691446NWP280-6 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691455NWP280-6 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
8,200
9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691464NWP280-6 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
8,221
9,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691480NWP280-6 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691489NWP280-6 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
8,261
9,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691498NWP280-6 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
8,282
9,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691507NWP280-6 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
8,303
9,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691516NWP280-6 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
8,322
9,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691525NWP280-6 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
8,343
9,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691534NWP280-6 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
8,364
9,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691550NWP280-6 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
8,383
9,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691559NWP280-6 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
8,404
9,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691568NWP280-6 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
8,424
9,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691577NWP280-6 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
8,444
9,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする