曜日別特売

レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)370構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11693799NWP280-9 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
8,216
9,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693808NWP280-9 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693817NWP280-9 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
8,273
9,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693826NWP280-9 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
8,302
9,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693835NWP280-9 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
8,329
9,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693844NWP280-9 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
8,356
9,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693860NWP280-9 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
8,384
9,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693869NWP280-9 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
8,411
9,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693878NWP280-9 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
8,439
9,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693887NWP280-9 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
8,468
9,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693896NWP280-9 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
8,497
9,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693905NWP280-9 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
8,524
9,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693914NWP280-9 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693930NWP280-9 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
8,579
9,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693939NWP280-9 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
8,607
9,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693948NWP280-9 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
8,635
9,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693957NWP280-9 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
8,664
9,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693966NWP280-9 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
8,692
9,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693975NWP280-9 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
8,718
9,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693984NWP280-9 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
8,746
9,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694000NWP280-9 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
8,774
9,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694009NWP280-9 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
8,803
9,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694018NWP280-9 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
8,832
9,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694027NWP280-9 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
8,858
9,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694036NWP280-9 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
8,885
9,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694045NWP280-9 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
8,914
9,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694054NWP280-9 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
8,942
9,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694070NWP280-9 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
8,969
9,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694079NWP280-9 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694088NWP280-9 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694097NWP280-9 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
9,052
9,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694106NWP280-9 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
9,080
9,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694115NWP280-9 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694124NWP280-9 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
9,137
10,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694140NWP280-9 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
9,165
10,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694149NWP280-9 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
9,193
10,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694158NWP280-9 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
9,222
10,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694167NWP280-9 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
9,248
10,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694176NWP280-9 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
9,275
10,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694185NWP280-9 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694194NWP280-9 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694210NWP280-9 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
9,361
10,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694219NWP280-9 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694228NWP280-9 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
9,415
10,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694237NWP280-9 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
9,443
10,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694246NWP280-9 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
9,472
10,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694255NWP280-9 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
9,499
10,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694264NWP280-9 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
9,527
10,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694280NWP280-9 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
9,556
10,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694289NWP280-9 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
9,583
10,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする