レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)310構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11696504NWP35-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
8,660
9,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696520NWP35-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
8,674
9,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696529NWP35-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696538NWP35-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
8,701
9,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696547NWP35-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696556NWP35-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
8,728
9,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696565NWP35-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696574NWP35-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
8,756
9,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696590NWP35-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696599NWP35-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696608NWP35-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696617NWP35-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696626NWP35-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696635NWP35-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
8,839
9,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696644NWP35-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
8,852
9,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696660NWP35-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
8,866
9,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696669NWP35-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
8,879
9,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696678NWP35-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696687NWP35-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
8,908
9,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696696NWP35-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
8,920
9,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696705NWP35-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
8,935
9,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696714NWP35-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696730NWP35-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696739NWP35-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
8,975
9,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696748NWP35-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
8,989
9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696757NWP35-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
9,004
9,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696766NWP35-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696775NWP35-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696784NWP35-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
9,044
9,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696800NWP35-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
9,058
9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696809NWP35-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696818NWP35-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
9,085
9,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696827NWP35-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696836NWP35-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
9,112
10,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696845NWP35-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
9,127
10,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696854NWP35-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696870NWP35-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696879NWP35-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
9,168
10,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696888NWP35-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696897NWP35-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
9,196
10,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696906NWP35-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
9,208
10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696915NWP35-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
9,223
10,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696924NWP35-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696940NWP35-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696949NWP35-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696958NWP35-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
9,277
10,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696967NWP35-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
9,292
10,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696976NWP35-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696985NWP35-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
9,319
10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11696994NWP35-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする