レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11699216NWP35-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
18,432
20,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699225NWP35-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
18,455
20,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699234NWP35-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
18,479
20,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699250NWP35-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
18,503
20,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699259NWP35-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
18,525
20,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699268NWP35-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
18,549
20,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699277NWP35-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
18,571
20,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699286NWP35-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
18,595
20,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699295NWP35-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
18,619
20,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699304NWP35-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
18,642
20,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699320NWP35-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
18,666
20,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699329NWP35-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
18,688
20,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699338NWP35-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
18,712
20,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699347NWP35-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
18,735
20,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699356NWP35-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
18,759
20,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699365NWP35-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
18,783
20,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699374NWP35-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
18,805
20,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699390NWP35-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
18,829
20,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699399NWP35-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
18,851
20,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699408NWP35-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
18,875
20,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699417NWP35-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
18,898
20,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699426NWP35-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
18,922
20,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699435NWP35-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
18,946
20,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699444NWP35-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
18,968
20,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699460NWP35-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
18,992
20,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699469NWP35-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
19,015
20,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699478NWP35-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
19,039
20,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699487NWP35-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
19,063
20,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699496NWP35-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
19,085
20,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699505NWP35-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
19,109
21,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699514NWP35-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
19,131
21,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699530NWP35-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
19,155
21,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699539NWP35-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
19,178
21,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699548NWP35-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
19,202
21,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699557NWP35-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
19,226
21,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699566NWP35-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
19,248
21,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699575NWP35-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
19,272
21,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699584NWP35-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
19,295
21,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699600NWP35-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
19,319
21,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699609NWP35-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
19,343
21,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699618NWP35-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
19,365
21,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699627NWP35-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
19,389
21,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699636NWP35-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
19,411
21,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699645NWP35-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
19,435
21,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699654NWP35-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
19,458
21,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699670NWP35-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
19,482
21,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699679NWP35-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
19,506
21,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699688NWP35-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
19,528
21,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699697NWP35-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
19,552
21,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11699706NWP35-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
19,575
21,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする