レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11701630NWP35-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
21,925
24,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701639NWP35-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
21,957
24,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701648NWP35-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
21,987
24,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701657NWP35-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,018
24,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701666NWP35-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,050
24,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701675NWP35-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,080
24,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701684NWP35-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,111
24,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701700NWP35-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,143
24,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701709NWP35-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,173
24,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701718NWP35-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,205
24,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701727NWP35-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,235
24,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701736NWP35-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,266
24,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701745NWP35-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,298
24,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701754NWP35-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,328
24,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701770NWP35-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,359
24,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701779NWP35-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,391
24,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701788NWP35-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,421
24,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701797NWP35-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
22,451
24,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701806NWP35-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)-
22,483
24,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701815NWP35-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)-
22,514
24,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701824NWP35-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)-
22,544
24,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701840NWP35-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)-
22,576
24,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701849NWP35-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)-
22,607
24,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701858NWP35-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)-
22,639
24,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701867NWP35-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)-
22,669
24,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701876NWP35-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)-
22,699
24,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701885NWP35-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)-
22,731
25,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701894NWP35-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)-
22,762
25,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701910NWP35-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)-
22,792
25,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701919NWP35-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)-
22,824
25,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701928NWP35-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)-
22,855
25,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701937NWP35-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)-
22,885
25,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701946NWP35-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)-
22,917
25,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701955NWP35-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)-
22,947
25,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701964NWP35-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)-
22,979
25,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701980NWP35-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)-
23,010
25,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701989NWP35-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)-
23,040
25,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
11701998NWP35-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)-
23,072
25,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702007NWP35-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)-
23,103
25,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702016NWP35-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)-
23,133
25,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702025NWP35-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)-
23,165
25,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702034NWP35-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)-
23,195
25,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702050NWP35-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)-
23,226
25,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702059NWP35-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)-
23,258
25,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702068NWP35-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)-
23,288
25,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702077NWP35-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)-
23,319
25,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702086NWP35-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)-
23,351
25,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702095NWP35-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)-
23,381
25,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702104NWP35-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)-
23,413
25,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11702120NWP35-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)-
23,443
25,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする