レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)39.9補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)190概略質量(g/m)780構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11704037NWP35-32 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
44,638
49,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704046NWP35-32 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
44,683
49,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704055NWP35-32 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
44,728
49,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704064NWP35-32 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
44,772
49,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704080NWP35-32 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
44,816
49,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704089NWP35-32 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
44,860
49,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704098NWP35-32 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
44,905
49,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704107NWP35-32 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
44,950
49,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704116NWP35-32 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
44,993
49,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704125NWP35-32 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
45,038
49,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704134NWP35-32 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
45,083
49,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704150NWP35-32 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
45,126
49,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704159NWP35-32 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
45,172
49,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704168NWP35-32 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
45,216
49,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704177NWP35-32 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
45,260
49,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704186NWP35-32 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
45,304
49,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704195NWP35-32 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
45,348
49,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704204NWP35-32 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
45,393
49,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704220NWP35-32 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
45,436
49,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704229NWP35-32 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
45,481
50,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704238NWP35-32 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
45,526
50,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704247NWP35-32 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
45,572
50,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704256NWP35-32 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
45,614
50,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704265NWP35-32 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
45,659
50,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704274NWP35-32 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
45,704
50,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704290NWP35-32 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
45,748
50,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704299NWP35-32 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
45,792
50,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704308NWP35-32 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
45,836
50,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704317NWP35-32 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
45,881
50,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704326NWP35-32 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
45,924
50,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704335NWP35-32 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
45,969
50,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704344NWP35-32 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
46,014
50,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704360NWP35-32 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
46,059
50,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704369NWP35-32 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
46,102
50,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704378NWP35-32 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
46,148
50,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704387NWP35-32 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
46,192
50,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704396NWP35-32 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
46,235
50,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704405NWP35-32 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
46,280
50,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704414NWP35-32 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
46,324
50,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704430NWP35-32 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
46,369
51,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704439NWP35-32 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
46,412
51,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704448NWP35-32 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
46,457
51,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704457NWP35-32 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
46,502
51,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704466NWP35-32 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
46,545
51,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704475NWP35-32 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
46,590
51,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704484NWP35-32 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
46,635
51,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704500NWP35-32 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
46,680
51,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704509NWP35-32 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
46,724
51,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704518NWP35-32 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
46,768
51,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11704527NWP35-32 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
46,812
51,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする